本体

DDR4-2600対応 増設メモリー 2枚組

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 72119848 品番 PDD4/2666-8GX2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

PDD4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300※1)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。 (※)PC4-21300はJEDECの規格表示ではありません。

仕様JEDEC準拠 容量8GB×2 規格PC4-2666 288Pin UDIMM 寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25 定格電源電圧1.2V メモリーDDR4-2666 保証期間無期限 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様非対応 (Unbuffered) エラーチェック訂正:非対応 (non-ECC) CASレイテンシーLC19 SPD対応
注意
※パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
※メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取扱説明書をご確認ください。
※生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする