本体

DDR4-3200対応 増設メモリー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 容量32GB 注文コード72119891 品番PDN4/3200-32G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

PDN4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※1)に対応したノート・小型デスクトップPC用メモリーモジュールです。(※1)PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません

仕様JEDEC準拠 容量32GB 規格PC4-3200 260Pin SODIMM 寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30 定格電源電圧1.2V メモリーDDR4-3200 保証期間無期限 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様非対応 (Unbuffered) エラーチェック訂正:非対応 (non-ECC) CASレイテンシーCL22 SPD対応
注意
※パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
※メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取扱説明書をご確認ください。
※生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする