MagSafe対応 スマホスタンド スマホグリップ 両面マグネット キッチン・冷蔵庫・壁 メタルプレート付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード72120067 品番P-DSMMWWH
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

思い通りに撮影を楽しもう!磁石が付く場所などにスマートフォンを簡単に固定できる、マグネット式スマホスタンド”モバピタselfie”です。両手が自由になるため、自撮りはもちろん、ダンス動画や全身写真の撮影にもぴったり。くっつけたままでも違和感なく、スマホグリップとしても使えます。

用途
磁石が付く場所などにスマートフォンを簡単に固定可能。すぐに撮影できて、使用後の取り外しもスムーズです。
両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。
くっつけたままでも違和感なく、スマホグリップとしても使えます。
簡単な角度調整で使いやすい向きに合わせられるため、撮影の幅が広がります。
マグネット固定できるキッチンに使用可能。レシピ動画を見ながら調理できます。
※コンロ周辺など高温になる場所では使用しないでください。
横向きに置いて、動画視聴用のスマホスタンドとして快適に楽しめます。
接着面は、壁や端末を傷つけにくい柔らかいシリコン製です。
MagSafe対応スマートフォンの背面に、マグネットで簡単に着脱できます。
MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容スタンド、メタルプレート 材質スタンド ホワイト 質量(g)60(スタンドのみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35 対応機種MagSafe対応のiPhone ※2026年02月現在

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする