電源タップ 3ピン 10個口 マグネット 雷ガード 抜け止め 一括スイッチ オフィス 会議室

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72120076 品番 ECT-4520WH
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

プロジェクターやモニターなどの3ピンプラグ機器を、アダプターなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。抜け止め機能付きの差込口を10口備え、設置に便利な仮固定用マグネット、狭い場所でも配線しやすい2ピンのスイングプラグ、点灯式一括スイッチ、設置に便利な仮固定用マグネットを搭載。雷ガード機能と丈夫なキャブタイヤコードにより、安全に使用できます。

用途
狭い場所でも配線しやすい180度スイング可能な2ピンプラグ(アース線付き)を採用しています。
10口ある3ピン対応の差込口には抜け止め機能を備えており、プラグを差込口に挿入した状態から少しひねるだけで、簡単にロックと解除の切り替えができます。ロックすることでプラグの意図せぬ抜け落ちを防止できます。
差込口の間隔は中心間で35mmです。
電源のオン/オフ状態がひと目でわかる点灯式一括スイッチを備えています。
本体裏面のマグネットにより、スチール製の机などに仮固定できます。
サージ電流耐量3500A/1回、2500A/2回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。
電源コードには、PVCの絶縁体とシース(外皮)で構成され、通電したまま移動させることができる、丈夫で柔軟性に優れたキャブタイヤコードを採用しています。
本体筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたABS樹脂、差込口周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた構造で、万が一の電気火災防止に有効です。
プラグには感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【モジュラージャック】×【二重構造】△(差込口周りのみ)【二重被ふく】○【吊り穴】×【変換アダプター】×【差込口キャップ】×【抜け止め機能】○【通電表示ランプ】○(通電時スイッチがオレンジに発光)【連動機能】×【環境配慮事項】THINK ECOLOGY対応、EU RoHS指令準拠(10物質) 材質ABS樹脂、UF樹脂、PVC樹脂 ホワイト 質量(g)650 スイッチ○(一括スイッチ) 定格15A、125V、合計1500Wまで コード長さ(m)【ACコード】2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×400×32 ※本体のみ(突起部を除く) プラグアース線付き2ピン【スイングプラグ】○(180度展開)【絶縁キャップ付きプラグ】× 保証期間1年間 ブレーカ× 差込口10口、3ピン ノイズフィルター× マグネット 間隔(mm)【差込口中心間寸法】35 使用可能国日本国内専用 認証マーク◇PSE(特定電気用品) 雷ガード 埃防止シャッター×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする