充電できる スマホショルダー USB Type-C to C 2in1 ケーブル ストラップ PD60W 長さ約1.5m 長さ調節可能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72120250 品番 P-STSDH1CC06KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スマートフォン用ストラップとしても、充電ケーブルとしても使える便利な2in1仕様のUSBケーブルショルダーストラップです。長さ調節が可能な丸ひもタイプで、毎日使いにちょうどいい軽さ。USB Type-C(TM)に対応し、最大60W(20V/3A)の送電が可能。普段のお出かけはもちろん、仕事や旅行にも活躍します。

用途
スマートフォン用ショルダーストラップとしても、充電ケーブルとしても使える便利な2in1仕様のUSBケーブルショルダーストラップです。
ストラップとして使用すると、スマートフォンを肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐに操作できます。
両手があいて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。
径約6mmの丸ひもを使用。取り回し良く、毎日使いにちょうどいい軽さです。
ストラップは最長約1500mmまでお好みの長さに調節できます。
充電ケーブルとして使用する際は、モバイルバッテリーなどに接続することでどこでも充電が可能です。
お出かけや出張などの外出時に、ストラップと充電ケーブルを2つ持ち歩く必要がなく、荷物を軽量化できます。
最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。
※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
紛失しにくいケーブル一体型キャップで、持ち運び時のホコリから端子をしっかり守ります。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。
ストラップホールシートは、ステンレス製で通常製品の約4倍の耐久性があります。
※メーカー従来品P-STSDH2LR04BKとの比較
自然になじみ、服装やシーンを選ばず使えるアースカラーを採用しています。
※USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン・モバイルバッテリー・AC充電器などにのみ対応しています。
※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
※ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるもので、幅12mm・高さ6mm以上開口しているものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
※耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
※本製品は防水構造ではありません。雨天時や水がかかるところで使用しないでください。
※本製品にはAC充電器は付属していません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
セット内容USBケーブルショルダーストラップ×1、ストラップホールシート1口タイプ×1 材質ショルダーストラップ カーキ サイズショルダーストラップ 規格Hi-Speed USB(USB2.0) 耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応【USB Power Delivery】〇【電圧/電流】最大20V/3A(60W) プラグ金メッキピン シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)径約6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする