アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 脚立
アルインコの 脚伸縮脚立
軽量伸縮専用脚立KARU
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72120320
品番
KARU300
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
伸縮脚立で業界最軽量(2021年7月メーカー調べ)
通常のはしご兼用脚立と最小高さと最大高さが同じサイズ
安心のダブルロック
質量(kg)
12.1
天板高さ(m)
2.59〜2.88
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
788〜842×1740〜1922
有効高さ(m)
1.99〜2.29
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
788×164×2726
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500