KKG-CEOS5DM4 一眼レフ用液晶保護ガラスEOS用 Kenko(ケンコートキナー) 72121306

一眼レフ用液晶保護ガラスEOS用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 付属品クリーニングペーパー、激落ちくんカメラレンズクリーナー、表示パネル用保護フィルム付 適合カメラEOS 5D Mark IV / 5D Mark III 注文コード72121306 品番KKG-CEOS5DM4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は付属品・適合カメラなど7種類から選べます 他の種類を見る

薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。
また反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。
ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。
タッチ操作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。
従来貼り付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。

用途各種デジタル一眼レフの液晶を保護 付属品クリーニングペーパー、激落ちくんカメラレンズクリーナー、表示パネル用保護フィルム付 寸法(mm)【ガラスサイズ】70.9×48.6 適合カメラEOS 5D Mark IV / 5D Mark III

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする