ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の ラジオ・ライト
マルチポータブルチャージャー ラジオライト 6991G
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72122630
品番
260795
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
災害、非常時に活躍するラジオライトです。明かり(ライト&ランタン)、情報(AM/FMラジオ)、携帯電話の補助電力を確保します。携帯充電機能やサイレンも使用が可能です。
用途
イザという時への防災備蓄に。
付属品
2in1充電ケーブル、(マイクロUSB/TypeC)、ストラップ
寸法(mm)
177×52×60
色
シルバー
質量(g)
230
電源
単4形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません