仕様●2.5インチスロット最大搭載数:12台●3.5インチスロット最大搭載数:12台●NIC仕様:RJ-45 1GbE LAN ポート ×2 RJ-45 10GbE LAN ポート×1●RAID仕様:0/1/5/6/10●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:対応●ストレージインターフェース規格:SAS●ホットスワップ:対応●メモリースロット使用済数:1本●メモリースロット数:4本●リダンダント電源:対応●最大ストレージ容量:1920000GB●本体サイズ(D):724mm●本体サイズ(H):88mm●本体サイズ(W):482mm●筐体タイプ:ラックマウント●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACアダプターが対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為
本体質量(g)19700
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux