ケーブルクリップ 6個セット 360°回転

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 72123007 品番 AFF-CCH003-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

貼るだけで配線をすっきり固定。
360°回転クリップでケーブルの向きに自在対応。
スマートに整理できるホルダーです。
360°回転、マグネット開閉

用途充電ケーブルや配線の固定用に ホワイト 質量(g)5 サイズ(cm)Φ2.4×1.5 設置方法貼り付け式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする