AFF WARE
AFF WAREの PCアクセサリー
AFF WAREの ケーブル整理用品・アクセサリ
AFF WAREの ケーブルクリップ/クランプ
ケーブルクリップ 6個セット 360°回転
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
72123016
品番
AFF-CCH003-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
貼るだけで配線をすっきり固定。
360°回転クリップでケーブルの向きに自在対応。
スマートに整理できるホルダーです。
360°回転、マグネット開閉
用途
充電ケーブルや配線の固定用に
色
ブラック
質量(g)
5
サイズ(cm)
Φ2.4×1.5
設置方法
貼り付け式