メイン画像

400271 二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPS 2KG SUMICO(住鉱潤滑剤) 72123095 400271 二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPS 2KG SUMICO(住鉱潤滑剤) 72123095

二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPS 2KG

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード72123095 品番400271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。

用途耐摩耗性向上/摩擦係数安定化などを目的とした素材への配合に。 トラスコ品番429-5899 灰黒色 使用温度範囲(℃)-75〜+400 容量(g)2000 化学式MoS2 耐薬品性良好(熱硫酸、熱硝酸、王水以外にはおかされない) 粒径(μm)[平均]1.4(レーザー解析法) 外観灰黒色の軟らかい微粉末 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※需要家名要確認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする