メイン画像

食品機械用グリース アリビオグリースFGL No.2 16KG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード72123156 品番202275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

食品機械用極圧・防錆グリースです。
広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。
低温流動性と酸化安定性に優れるPAOベースのグリースです。
-50℃の低温下でもグリースの硬化現象が僅少で、フリーザー等の低温下で作動する軸受や摺動部にも安心して使用できます。

トラスコ品番429-5895 使用温度範囲(℃)-40〜200 規格NSF H1認証登録 容量(kg)16 容量(g)16000 ちょう度No.2(282) 動粘度(mm2/s)50(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量16kg RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする