メイン画像

住鉱 アリビオグリースFGL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 72123208 品番 202175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

-50℃の低温化でもグリースの硬化減少が僅少でフリーザー等の低温化で作動する軸受や摺動部にも使用出来ます。
酸化安定性と低温流動性に優れた低粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。

用途
スパイラルフリーザードラムの主軸等の軸受に。
蒸気排気ファンの軸受に。
トラスコ品番254-3866 茶色 使用温度範囲(℃)-50〜+200 規格NSF H1登録 容量(kg)16 容量(g)16000 ちょう度326 容器 引火点(℃)232 動粘度(mm2/s)50(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量16kg RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする