メイン画像
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 食品機械用潤滑剤
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 食品用グリース
住鉱 ”アリビオグリースFGH”
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
72123217
品番
203175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。
酸化安定性と低温流動性に優れた高粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。
用途
プラスチック容器等の成型機の摺動部に。
粉砕機、大型送風ファンの軸受に。
トラスコ品番
254-3875
色
茶色
使用温度範囲(℃)
-40〜+200
規格
NSF H1登録
容量(kg)
16
容量(g)
16000
ちょう度
329
容器
缶
引火点(℃)
245
動粘度(mm
2
/s)
200(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
16kg
RoHS指令(10物質対応)
対応