メイン画像

住鉱 アリビオチェーンHT VG

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1缶 粘度220 注文コード72123226 品番343244
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は粘度など2種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないチェーンオイルです。
スラッジの発生も僅少です。

用途
製パン、製菓オーブンの搬送チェーンに。
食品容器などの塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
トラスコ品番254-3867 黄褐色 容量(mL)4000 使用温度範囲(℃)≦+250 容量(L)4 規格NSF”H1”登録 容器 引火点(℃)286 粘度220 動粘度(mm2/s)226.8(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする