メイン画像
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 食品機械用潤滑剤
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 食品機械用潤滑油
住鉱 アリビオチェーンHT VG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
粘度
320
注文コード
72123235
品番
343144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
粘度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないチェーンオイルです。
スラッジの発生も僅少です。
用途
製パン、製菓オーブンの搬送チェーンに。
食品容器などの塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
トラスコ品番
254-3876
色
黄褐色
容量(mL)
4000
使用温度範囲(℃)
≦+250
容量(L)
4
規格
NSF”H1”登録
容器
缶
引火点(℃)
284
粘度
320
動粘度(mm
2
/s)
316.2(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
4L
RoHS指令(10物質対応)
対応