メイン画像
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 潤滑スプレー
SBルーブ480
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20箱)
注文コード
72123260
品番
532139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐熱性と潤滑性に優れた有機モリブデン化合物配合の浸透・潤滑・防錆剤です。
水置換性によって除湿と防錆効果を発揮します。
狭いすき間にもよく浸透し、よく滑ります。
用途
回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。
機械、装置の部品分解とネジ緩めに。
精密機器の軽潤滑に。
トラスコ品番
376-6036
色
褐色
容量(mL)
480
使用温度範囲(℃)
-10〜70
容量(L)
0.48
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.192L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性