ニッペコ(旧 日本礦油)
ニッペコ(旧 日本礦油)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
ニッペコ(旧 日本礦油)の 潤滑スプレー
ギヤースプレー400ml
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
注文コード
72123321
品番
12056091GEARSPRAY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,978
販売価格(税別)
¥
9,980
バスケットに入れる
高粘度の精製鉱油とアスファルトからなるギヤコンパウンドをスプレー化しました。歯車面に強い油膜を作ります。
用途
オープンギヤ用(コンクリートミキサー車、ロータリーキルン、ウインチ等)、ワイヤーロープ用、ウォームギヤ用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
400mL
危険物の性状
水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100