メイン画像
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 潤滑スプレー
SBチェッカー現像液 420ml
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20箱)
注文コード
72123479
品番
532036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
用途
金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査
仕様
染色浸透探傷剤の現像液。
適合
【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。
トラスコ品番
572-9616
容量(mL)
420
容量(L)
0.42
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.194L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性