メイン画像

SBマルチスパッタスプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20箱) 注文コード72123488 品番531536
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高張力鋼、軟鋼、ステンレスに適用可能。

用途溶接時に発生するスパッタの付着を防止します。 仕様溶接母材用スパッタ付着防止剤。 トラスコ品番579-1708 材質高張力鋼、軟鋼、ステンレスや耐熱性に優れる多層盛溶接にも。 無色透明 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)室温 ※使用環境温度 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.21L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする