メイン画像

559073 住鉱 スミコーGSNコート10 SUMICO(住鉱潤滑剤) 72123497 559073 住鉱 スミコーGSNコート10 SUMICO(住鉱潤滑剤) 72123497 559073 住鉱 スミコーGSNコート10 SUMICO(住鉱潤滑剤) 72123497

住鉱 スミコーGSNコート10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 72123497 品番 559073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

優れた耐熱潤滑性と付着性で、塗布作業性も良好。

用途製鋼所の耐火物プレートの潤滑に。 仕様グラファイト配合の水溶性潤滑剤。 トラスコ品番594-3186 材質グラファイト、特殊水溶性樹脂。 灰黒色 容量(g)4000 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする