メイン画像
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 防錆潤滑スプレー
住鉱 スミコーGSNコート10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
72123506
品番
559076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
優れた耐熱潤滑性と付着性で、塗布作業性も良好。
用途
製鋼所の耐火物プレートの潤滑に。
仕様
グラファイト配合の水溶性潤滑剤。
トラスコ品番
594-3184
材質
グラファイト、特殊水溶性樹脂。
色
灰黒色
容量(g)
20000
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応