メイン画像

16251078CSCGSPLAY50 (耐熱・耐水・防錆・潤滑)カルフォレックススプレーグリース50ml ニッペコ(旧 日本礦油) 72123549 16251078CSCGSPLAY50 (耐熱・耐水・防錆・潤滑)カルフォレックススプレーグリース50ml ニッペコ(旧 日本礦油) 72123549

(耐熱・耐水・防錆・潤滑)カルフォレックススプレーグリース50ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(48本) 注文コード72123549 品番16251078CSCGSPLAY50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

産業機械各種に。
各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。
従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。

トラスコ品番671-6184 材質主成分:鉱物油 淡褐色 容量(mL)50 容器300mlスプレー缶 滴点(℃)290以上 防錆力【塩水噴霧1000hr】A級(錆なし) 耐水性【30%含水シェルロール】軟化せず 融着荷重(N)【高速四球】4900以上(一般リチウムグリースの2.5倍以上) 危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする