KNB-1509HBN-MMWW パーテーション コマイ 72123838

KNB-1509HBN-MMWW パーテーション コマイ 72123838
KNB-1509HBN-MMWW パーテーション コマイ 72123838
KNB-1509HBN-MMWW パーテーション コマイ 72123838
KNB-1509HBN-MMWW パーテーション コマイ 72123838
KNB-1509HBN-MMWW パーテーション コマイ 72123838
KNB-1509HBN-MMWW パーテーション コマイ 72123838
KNB-1509HBN-MMWW パーテーション コマイ 72123838
KNB-1509HBN-MMWW パーテーション コマイ 72123838
KNB-1509HBN-MMWW パーテーション コマイ 72123838

パーテーション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
木目ダーク
内容量1個注文コード72123838品番KNB-1509HBN-MMWW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

パーテーションに天板を組み込んで、ワークスペースが簡単にできます。天板の高さは720mmと1000mmで設定ができます。使用しない時は天板をパネルに止めてピッタリ収納できます。

幅(mm)940質量(kg)25木目ダーク高さ(mm)1600グリーン購入法適合再生材使用率(%)100再生材使用使用
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする