メイン画像

SE0420B1-B04-EP-N EZSign NFC 4.2 black4 Santek 72123960 SE0420B1-B04-EP-N EZSign NFC 4.2 black4 Santek 72123960 SE0420B1-B04-EP-N EZSign NFC 4.2 black4 Santek 72123960 SE0420B1-B04-EP-N EZSign NFC 4.2 black4 Santek 72123960 SE0420B1-B04-EP-N EZSign NFC 4.2 black4 Santek 72123960 SE0420B1-B04-EP-N EZSign NFC 4.2 black4 Santek 72123960

EZSign NFC 4.2 black4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72123960 品番SE0420B1-B04-EP-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

簡単な内容の表示ができる小型モニターです。ブラック、ホワイト、レッド、イエローの4色の表示ができます。専用アプリを使ってお手元のスマートフォンから簡単にデータ登録ができます。充電不要です。専用スタンド、専用両面テープが付属します。

用途会議室・トイレ・個室の「使用中/空き」、病院では「診察中/待機中」など。オフィス・ホテル・施設内の情報表示として「デスク名札・担当者表示、Wi-Fiパスワード表示、客室のドア外に設置して「Do Not Disturb/清掃お願いします、フロント横に案内掲示:[朝食は7:00〜10:00][本日満室です]」。店舗では「商品名・価格・QRコードを表示、「本日おすすめ」「在庫少なめ」「次回入荷:6/20」などの簡易メッセージ、電子棚札」。名札やファッショングッズ、キャラクターグッズとしてもお使いいただけます。 付属品取扱説明書、専用スタンド、専用両面テープ ブラック 備考お好みの文字や画像が表示可能です。表示内容は専用アプリで作成可能です。 サイズ(inch)4.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93.4×80.3×3.4 表示色黒・白・赤・黄 解像度表示/400×300pixel 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)84.8×63.6
注意
※本製品を使用するにはiOs・Android[iPhone(iOS11+)、Samsung(Galaxy Series)、GooglePixel、その他]対応の専用アプリケーションを利用する必要があります。スマートフォンをご用意の上、付属の説明書に記載のあるURLよりダウンロード(無料)し、ご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする