ゲーミングモニター MAG-242F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72124066 品番MAG-242F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・手頃なサイズ感で置き場所を選ばない23.8インチ
・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用
・リフレッシュレート200Hzで滑らかな映像表示
・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感の少ないクリアな表示
・HDRに対応しており、肉眼での見え方に近いリアルな表示を実現
・AIビジョンで映像シーンに合わせて全体の明るさや彩度を自動で最適化
・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz出力に対応
・Adaptive-Sync対応グラフィックスカードと使用で、ゲーム中のカクつきやティアリングを抑えた映像表示が可能
・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間のプレイでも目の疲労を抑え、目に優しい

付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア 本体質量(kg)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約541×221×397 コントラスト比1000:1 輝度300 解像度フルHD(1920×1080) 表面ノングレア 視野角(左右:上下)178°:178° 電源タイプ電源内蔵型 アスペクト比16:9 パネル23.8インチ 入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1 パネル駆動方式IPS 最大表示色約10億7300万色 リフレッシュレート(Hz)200
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。
※また、予告なく仕様を変更することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする