メイン画像

SZC-FC132207BK 13.3PC汎用ストレッチバッグファスナー/ブラック ナカバヤシ 72124127 SZC-FC132207BK 13.3PC汎用ストレッチバッグファスナー/ブラック ナカバヤシ 72124127 SZC-FC132207BK 13.3PC汎用ストレッチバッグファスナー/ブラック ナカバヤシ 72124127 SZC-FC132207BK 13.3PC汎用ストレッチバッグファスナー/ブラック ナカバヤシ 72124127

13.3PC汎用ストレッチバッグファスナー/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72124127 品番SZC-FC132207BK
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ストレッチ素材でかさばらない。
オフィスでも使いやすいブラックカラーのPCバッグです。
シンプルだから使いやすい
<ご使用上の注意>
本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。
製品本来の用途以外にはご使用にならないでください。
縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。

用途出し入れラクラク 材質ポリエステル 本体質量(g)160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×20×350 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×20×330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする