メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの 液晶フィルター
aiwa AS10-2 フィルム/光沢指紋防止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72124179
品番
TBF-AWT03FLS
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい3分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工
用途
ピタッと吸着、キレイをキープ
付属品
クリーニングクロス(不織布)
材質
PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)
質量(g)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フィルム/237×0.15×155
対応機種
対応機種:aiwa tab AS10-2
光線透過率(%)
90.7