メイン画像

TBF-SFG20FLS Surface GO2フィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシ 72124197 TBF-SFG20FLS Surface GO2フィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシ 72124197 TBF-SFG20FLS Surface GO2フィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシ 72124197 TBF-SFG20FLS Surface GO2フィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシ 72124197 TBF-SFG20FLS Surface GO2フィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシ 72124197

Surface GO2フィルム/光沢指紋防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72124197 品番TBF-SFG20FLS
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

液晶画面をキズや汚れから守る位置決めしやすい3分割離型シート指紋や汚れに強い気泡レス加工

用途ピタッと吸着、キレイをキープ 材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 質量(g)15 対応機種Surface GO2、Surface GO フィルム寸法(mm)約241×171、 厚さ/約0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする