メイン画像

TBF-XIT02FLS RedmiPadSE11フィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシ 72124206 TBF-XIT02FLS RedmiPadSE11フィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシ 72124206 TBF-XIT02FLS RedmiPadSE11フィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシ 72124206 TBF-XIT02FLS RedmiPadSE11フィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシ 72124206 TBF-XIT02FLS RedmiPadSE11フィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシ 72124206

RedmiPadSE11フィルム/光沢指紋防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72124206 品番TBF-XIT02FLS
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい3分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ピタッと吸着、キレイをキープ 付属品クリーニングクロス(不織布) 材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム/251×0.15×162 対応機種xiaomi RedmiPad SE 11インチ 光線透過率(%)90.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする