メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの 液晶フィルター
Surface GO2フィルム/高精細反射防止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72124215
品番
TBF-SFG20FLH
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
液晶画面をキズや汚れから守る位置決めしやすい3分割離型シート指紋や汚れに強い気泡レス加工
用途
ピタッと吸着、キレイをキープ
材質
PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)
質量(g)
15
対応機種
Surface GO2、Surface GO
フィルム寸法(mm)
約241×171、 厚さ/約0.15