メイン画像

SF-MBP1401FLS MacBook Pro 14インチ用フィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシ 72124346 SF-MBP1401FLS MacBook Pro 14インチ用フィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシ 72124346 SF-MBP1401FLS MacBook Pro 14インチ用フィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシ 72124346 SF-MBP1401FLS MacBook Pro 14インチ用フィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシ 72124346

MacBook Pro 14インチ用フィルム/光沢指紋防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72124346 品番SF-MBP1401FLS
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい2分割離けいシート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ピタっと吸着、キレイをキープ。 材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 対応機種MacBook Pro 14インチ フィルム寸法(mm)約307.4×201.9、 厚さ/約0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする