メイン画像

TBF-SFLG20FLKBC Surface Laptop Goフィルム/光沢透明BLC ナカバヤシ 72124398 TBF-SFLG20FLKBC Surface Laptop Goフィルム/光沢透明BLC ナカバヤシ 72124398

Surface Laptop Goフィルム/光沢透明BLC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72124398 品番TBF-SFLG20FLKBC
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・液晶画面をキズや汚れから守る・位置決めしやすい3分割離型シート・気泡レス加工・指紋や汚れに強い

用途ピタっと吸着、キレイをキープ。 材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 質量(g)16 フィルム寸法(mm)約276×197、 厚さ/約0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする