メイン画像

TBF-SFLG20FLGBC Surface Laptop Goフィルム/透明反射防止BLC ナカバヤシ 72124407 TBF-SFLG20FLGBC Surface Laptop Goフィルム/透明反射防止BLC ナカバヤシ 72124407

Surface Laptop Goフィルム/透明反射防止BLC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72124407 品番TBF-SFLG20FLGBC
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・液晶画面をキズや汚れから守る・位置決めしやすい3分割離型シート・気泡レス加工・指紋や汚れに強い

用途ピタっと吸着、キレイをキープ。 材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 質量(g)16 フィルム寸法(mm)約276×197、 厚さ/約0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする