メイン画像

TBF-SFP22FLGCBC Surface Pro 9用フィルム/ブルーライトカット・反射防止 ナカバヤシ 72124441 TBF-SFP22FLGCBC Surface Pro 9用フィルム/ブルーライトカット・反射防止 ナカバヤシ 72124441 TBF-SFP22FLGCBC Surface Pro 9用フィルム/ブルーライトカット・反射防止 ナカバヤシ 72124441 TBF-SFP22FLGCBC Surface Pro 9用フィルム/ブルーライトカット・反射防止 ナカバヤシ 72124441 TBF-SFP22FLGCBC Surface Pro 9用フィルム/ブルーライトカット・反射防止 ナカバヤシ 72124441 TBF-SFP22FLGCBC Surface Pro 9用フィルム/ブルーライトカット・反射防止 ナカバヤシ 72124441

Surface Pro 9用フィルム/ブルーライトカット・反射防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72124441 品番TBF-SFP22FLGCBC
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい3分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ピタッと吸着、キレイをキープ 付属品クリーニングクロス(不織布) 材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 質量(g)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.6×0.15×203.6 対応機種Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする