メイン画像

TBF-SFP22GS Surface Pro 9用ガラス【防指紋・高光沢】 ナカバヤシ 72124486 TBF-SFP22GS Surface Pro 9用ガラス【防指紋・高光沢】 ナカバヤシ 72124486 TBF-SFP22GS Surface Pro 9用ガラス【防指紋・高光沢】 ナカバヤシ 72124486 TBF-SFP22GS Surface Pro 9用ガラス【防指紋・高光沢】 ナカバヤシ 72124486

Surface Pro 9用ガラス【防指紋・高光沢】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72124486 品番TBF-SFP22GS
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・貼っていることを感じさせないほどの高い透明度。
・表面にフッ素コーティングを施し、滑らかな指すべりを実現。
・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。
・日本メーカー製ガラスを使用。

用途キズや衝撃から端末を守ります。 付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー 材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面) 質量(g)60 対応機種Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G フィルム寸法(mm)ガラス:282.8×203.8、 厚さ/0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする