メイン画像

SF-MBP1601FLS MacBookPro16インチフィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシ 72124511 SF-MBP1601FLS MacBookPro16インチフィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシ 72124511 SF-MBP1601FLS MacBookPro16インチフィルム/光沢指紋防止 ナカバヤシ 72124511

MacBookPro16インチフィルム/光沢指紋防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72124511 品番SF-MBP1601FLS
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

光沢・指紋防止指紋防止加工により汚れを軽減。タッチパネルに最適な光沢スタンダード。

用途ピタっと吸着、キレイをキープ。液晶保護フィルム for MacBook Pro 16inch 材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 質量(g)20 フィルム寸法(mm)約352.5×228.6、 厚さ/約0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする