メイン画像

SF-MBA1302FLGBC MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/透明反射防止ブルーライトカット ナカバヤシ 72124547 SF-MBA1302FLGBC MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/透明反射防止ブルーライトカット ナカバヤシ 72124547 SF-MBA1302FLGBC MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/透明反射防止ブルーライトカット ナカバヤシ 72124547 SF-MBA1302FLGBC MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/透明反射防止ブルーライトカット ナカバヤシ 72124547 SF-MBA1302FLGBC MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/透明反射防止ブルーライトカット ナカバヤシ 72124547 SF-MBA1302FLGBC MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/透明反射防止ブルーライトカット ナカバヤシ 72124547

MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/透明反射防止ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72124547 品番SF-MBA1302FLGBC
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい3分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ピタッと吸着、キレイをキープ 材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 質量(g)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム/約299×0.15×197 対応機種MacBook Air M2チップ搭載モデル 13.6インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする