メイン画像

TBF-SFP21GKBC Surface Pro 8用ガラス【ブルーライトカット】 ナカバヤシ 72124581 TBF-SFP21GKBC Surface Pro 8用ガラス【ブルーライトカット】 ナカバヤシ 72124581

Surface Pro 8用ガラス【ブルーライトカット】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72124581 品番TBF-SFP21GKBC
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・防指紋コーティング加工で汚れに強い
・手にやさしいラウンドエッジ
・万が一のための飛散防止
・貼りやすい気泡レス加工

用途
AGC 旭硝子製ガラスを使用
キズや汚れから端末を守ります
付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー 材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面) 質量(g)60 フィルム寸法(mm)ガラス/約283×204、 厚さ/0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする