メイン画像

SF-MBP1602FLHBC MacBook Pro 16インチ用フィルム/高精細・反射防止ブルーライトカット ナカバヤシ 72124590 SF-MBP1602FLHBC MacBook Pro 16インチ用フィルム/高精細・反射防止ブルーライトカット ナカバヤシ 72124590 SF-MBP1602FLHBC MacBook Pro 16インチ用フィルム/高精細・反射防止ブルーライトカット ナカバヤシ 72124590 SF-MBP1602FLHBC MacBook Pro 16インチ用フィルム/高精細・反射防止ブルーライトカット ナカバヤシ 72124590

MacBook Pro 16インチ用フィルム/高精細・反射防止ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72124590 品番SF-MBP1602FLHBC
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい2分割離けいシート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ピタっと吸着、キレイをキープ。 材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面) 対応機種MacBook Pro 16インチ(2021モデル) フィルム寸法(mm)約350.5×228.8/ 厚さ0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする