メイン画像

TBF-SFP22GKBC Surface Pro 9用ガラス【ブルーライトカット】 ナカバヤシ 72124608 TBF-SFP22GKBC Surface Pro 9用ガラス【ブルーライトカット】 ナカバヤシ 72124608 TBF-SFP22GKBC Surface Pro 9用ガラス【ブルーライトカット】 ナカバヤシ 72124608 TBF-SFP22GKBC Surface Pro 9用ガラス【ブルーライトカット】 ナカバヤシ 72124608

Surface Pro 9用ガラス【ブルーライトカット】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72124608 品番TBF-SFP22GKBC
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・貼っていることを感じさせないほどの高い透明度。
・表面にフッ素コーティングを施し、滑らかな指すべりを実現。
・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。
・日本メーカー製ガラスを使用。

用途キズや衝撃から端末を守ります。 付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー 材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面) 質量(g)60 対応機種Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G フィルム寸法(mm)ガラス/282.8×203.8、 厚さ/0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする