メイン画像

SF-MBA1501FLGPV MacBook Air 15インチ用のぞき見防止フィルタ ナカバヤシ 72124635 SF-MBA1501FLGPV MacBook Air 15インチ用のぞき見防止フィルタ ナカバヤシ 72124635 SF-MBA1501FLGPV MacBook Air 15インチ用のぞき見防止フィルタ ナカバヤシ 72124635 SF-MBA1501FLGPV MacBook Air 15インチ用のぞき見防止フィルタ ナカバヤシ 72124635 SF-MBA1501FLGPV MacBook Air 15インチ用のぞき見防止フィルタ ナカバヤシ 72124635 SF-MBA1501FLGPV MacBook Air 15インチ用のぞき見防止フィルタ ナカバヤシ 72124635

MacBook Air 15インチ用のぞき見防止フィルタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72124635 品番SF-MBA1501FLGPV
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。
・視野角60°で左右からの視線を防ぐ。
・装着したままMacBookを折りたためる。
・フィルム下部に浮を防ぐ軽吸着シート付き。
・取り外した時に便利な保管用ケース付。

用途左右からの視線を防ぐ! 付属品保管用ケース、モニター貼り付け用両面テープ×8枚、クリーニングクロス 材質PET樹脂、スチール 厚さ(mm)フィルム/0.35 質量(g)38 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×0.65×220 視野角60° 表面硬度3H 光線透過率(%)65 ブルーライトカット率32.40% 外光反射率(%)5.5 UV遮蔽率(%)96.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする