メイン画像
三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の 旋盤用
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72125037
品番
TCMT130304-MM MP7135
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
トラスコ品番
707-5862
コーティング
MP7135
適合被削材種
M種
チップ形状
正三角形
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
3.18
内接円IC(mm)
7.94