代表画像
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリルカッター
ドライモンドコアドリル ポリカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72125360
品番
PCD9580C
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。
カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。
トラスコ品番
705-1287
全長(mm)
110
有効長(mm)
80
刃厚(mm)
3.8
材質(刃)
ダイヤモンドセグメントチップ
刃径(mm)
95