メイン画像

PCD10080C ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガ 72125369 PCD10080C ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガ 72125369

ドライモンドコアドリル ポリカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72125369 品番 PCD10080C
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。
カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。

用途
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。
トラスコ品番705-1285 全長(mm)110 有効長(mm)80 刃厚(mm)3.8 材質(刃)ダイヤモンドセグメントチップ 刃径(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする