メイン画像
ユニット
ユニットの 内装工事関連
ユニットの 釘・ピンパ・鋲
ビョウ針長10MM500本入グレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(500本)
注文コード
72125421
品番
460-53
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
保温材を巻き付けた配管へ識別シートを固定するのに最適な鋲です。
鋲の頭がグレー色なので、配管識別シートとの組み合わせで色合いがマッチします。
用途
保温材付配管への識別シート固定に。
トラスコ品番
442-3388
材質
真鍮
色
表面:グレー
針長(mm)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません