メイン画像
ユニット
ユニットの マスカー/養生シート・養生ボード
ユニットの テープ
ユニットの メッセージシートロール
ペンキぬりたてテープ ポリエチレン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
72125570
品番
374-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
環境に配慮した印刷テープを使用しています。
用途に応じた立入制限箇所の表示に使用できます。
トラスコ品番
739-5540
材質
ポリエチレン
幅(mm)
60
厚さ(mm)
0.1
摘要
非粘着
長さ(m)
50
内容
ペンキぬりたて