メイン画像

TPB-7090BK 家具・キャビネット転倒防止粘着金具ティープレート(ブラック)2個入り 耐荷重約360kg(2個使用時) ティーエフサービス 72125615 TPB-7090BK 家具・キャビネット転倒防止粘着金具ティープレート(ブラック)2個入り 耐荷重約360kg(2個使用時) ティーエフサービス 72125615 TPB-7090BK 家具・キャビネット転倒防止粘着金具ティープレート(ブラック)2個入り 耐荷重約360kg(2個使用時) ティーエフサービス 72125615 TPB-7090BK 家具・キャビネット転倒防止粘着金具ティープレート(ブラック)2個入り 耐荷重約360kg(2個使用時) ティーエフサービス 72125615

家具・キャビネット転倒防止粘着金具ティープレート(ブラック)2個入り 耐荷重約360kg(2個使用時)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード72125615 品番TPB-7090BK
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

強粘着を使用し、壁に穴を開けずに設置可能です。
窓や障害物がある場合など、さまざまなシチュエーションに対応します。
壁から最大150mm離れていても設置可能です。

トラスコ品番653-0437 寸法(mm)【プレート】90×70×t1.6【ベルト】25×500×t1.3 ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする