メイン画像

SK4601XR 工具セット(チェストタイプ)[60点] KTC 72125631 SK4601XR 工具セット(チェストタイプ)[60点] KTC 72125631

工具セット(チェストタイプ)[60点]

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72125631 品番SK4601XR
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

機械・装置の整備に最適です。
新型チェストSKX0223シリーズで、コンパクトながら収納量が豊富、スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。
トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。

用途自動車整備・機械整備に。 トラスコ品番705-1284 セット内容60点 材質工具:特殊鋼、トレイ:PE、ケース:スチール 差込角(mm)12.7 ケース色レッド 引出し寸法(mm)3段:455×190×45 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)215×520×300 ケースSKX0223R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする